「電動弁 40a sus」の検索結果
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ステンレス
電源(V)DC24
電圧(V)DC24
接続方式ねじ込み形
使用流体水
クラス10K
駆動源1
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
バルブ種類フローティングボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
バルブ種類フローティングボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20~50
アクチュエータの種類EA型
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ボールシート)PTFE
クラス10K
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
アクチュエータの種類EXH型
接続方式管フランジ
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類フローティングボールバルブ
形状ストレート
型式EAE100-1
材質(本体)C3771BE
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
電圧(V)AC100
アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき
機能正逆回転
使用流体水、油、空気
最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)
材質(ハウジング)C3771
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用環境屋内型
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531+Crめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)C3771
定格時間連続
絶縁階級E種
定格電流(mA)200
取付姿勢直立~水平
塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン
電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300
開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)
クラス10K
材質(ボディシート)PTFE
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)
アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)
圧力温度基準(バタ1)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
呼び径(A)40/50/65/80/100/150
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)
口径(A)40/50/65/80/100/150
クラス5K10K共用
関連資料カタログ資料(4.36MB)
バルブ種類バタフライバルブ
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581
アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)
圧力温度基準(バタ1)
材質(シート)EPDM
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)
口径(A)40/50/65/80/100/150
クラス5K10K共用
関連資料カタログ資料(4.36MB)
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581
材質(本体)SCS13A
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
呼び径(A)15/20/25/40/50
使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
口径(A)15/20/25/40/50
クラス10K
関連資料カタログ資料(4.36MB) (0.14MB)
標準操作圧力(MPa)0.39
バルブ種類ボールバルブ
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581
材質(本体)FC200
方式フローティング
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100
使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
関連資料カタログ資料(4.36MB)
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
バルブ種類ボールバルブ
サービス分類オーダー・加工