形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)FCD-S
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)403SS
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)SUS316/SCS14A
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)FCD400
材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304)
材質(ベローズ)SUS316L
バルブ種類グローブバルブ
ハンドル形状丸形
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
バルブ種類ゲートバルブ
鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300
接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600
接続フランジASME B16.5 クラス150
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403
接続フランジ ASME B16.5 クラス150
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr
接続フランジ ASME B16.5 クラス150
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
使用温度範囲(℃)-10~+120
接続方式フランジ形
材質スチール
使用流体水
バルブ種類グローブバルブ
材質(ガスケット)膨張黒鉛シート
材質(フタ)FCD-S
材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤
材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316L
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
接続方式フランジ形
材質スチール
使用流体水
バルブ種類グローブバルブ
最高許容圧力(MPa)2.8
材質(本体)304SS/SCS13A+HF
使用温度範囲(℃)-10~+120
材質(ガスケット)膨張黒鉛シート
材質(フタ)FCD-S
材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤
材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛
材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316L
クラス20K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)403SS
材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛
関連キーワード