カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- CKD(1)
- ホンダ(1)

スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCORシリーズ)
KITZ(キッツ)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1.4(70℃以下の静流水)、1.0(70℃以下の空気・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、空気材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~120最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)304SSクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)CAC406使用流体水、油材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄JIS規格品
KITZ(キッツ)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。材質FC200JIS規格JIS B2031
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製 カウンターウェイト式スイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個30日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形,スイング逆止め弁、120℃以下の静流水:1.4 / 120℃以下の油・脈動水:1.0規格面 間: JIS B2031、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200
鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥54,980~税込¥60,478~1個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形,スイング逆止め弁。常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~200A) / 常温の静流水:1.0(250A~350A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~200A)、圧力検査:JIS B2031規格面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら