曜日別特売

鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ

鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ - KITZ(キッツ)
仕様
鋳鉄 10K フランジ形,スイング逆止め弁。常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~200A) / 常温の静流水:1.0(250A~350A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~200A)、圧力検査:JIS B2031
規格
面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031
材質(フタ)
FC200
材質(弁箱)
FC200
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
口径(A)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7500078610FCOUS19010611/240
¥55,200
¥54,980
¥60,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500079510FCOUS200111250
¥58,300
¥57,980
¥63,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500081110FCOUS22012121/265
¥73,300
¥72,980
¥80,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500082010FCOUS240145380
¥88,300
¥87,980
¥96,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500082910FCOUS2901654100
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500083810FCOUS3602075125
¥197,000
¥189,800
¥208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500084710FCOUS4102256150
¥252,000
¥249,800
¥274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500085610FCOUS5002688200
¥401,000
¥399,800
¥439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500086510FCOUS62031510250
¥679,000
¥669,800
¥736,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500088110FCOUS70035612300
¥915,000
¥909,800
¥1,000,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500089010FCOUS78738114350
¥1,504,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500089910FCORS19010611/240
¥79,200
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500090810FCORS200111250
¥83,000
¥82,980
¥91,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500091710FCORS22012121/265
¥97,900
¥96,980
¥106,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500092610FCORS240145380
¥118,000
¥109,800
¥120,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500093510FCORS2901654100
¥160,000
¥159,800
¥175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500095110FCORS3602075125
¥231,000
¥229,800
¥252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500096010FCORS4102256150
¥291,000
¥289,800
¥318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500096910FCORS5002688200
¥446,000
¥439,800
¥483,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500097810FCORS62031510250
¥736,000
¥729,800
¥802,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500098710FCORS70035612300
¥979,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500099610FCORS78738114350
¥1,550,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする