カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(4)
- 旭精工(37)
- FYH(日本ピローブロック)(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- タンガロイ(13)
- 桑名金属工業(13)
- 福助工業(12)
- NACHI(不二越)(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- 松本産業(8)
- ヨシタケ(7)
- 東海キャスター(5)
- 京都スペーサー(5)
- エスコ(4)
- 京セラ(4)
- リングスター(4)
- JEJアステージ(4)
- 大阪魂(4)
- サンコー(三甲)(3)
- ブランドをもっと見る
「130l 箱」の検索結果
特価

10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
キーパロイ製5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
ベローズ弁
KITZ(キッツ)¥51,980税込¥57,1781個47日以内出荷材質スチール材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)2.8材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛バルブ種類グローブバルブ
電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC100V
KITZ(キッツ)¥169,800税込¥186,7801個60日以内出荷材質(ボール)304SS材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
ダクタイル鉄製 20K ガス用グローブ
KITZ(キッツ)¥31,980税込¥35,1781個60日以内出荷仕様ダクタイル 20K フランジ形、ジスク入り リフト逆止め弁、ガス用、圧力検査: ガス用規格管接続: JIS B2239 20K、面間: JIS B2051材質(フタ)SCS1材質(弁体)PTFE材質(弁箱)FCD-S