曜日別特売

ステンレス鋼製 スイングチャッキ Bシリーズ

ステンレス鋼製 スイングチャッキ Bシリーズ - KITZ(キッツ)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
呼び径(inch)
材質(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75014147UO200104面間 : JIS B2011、管接続 : JIS B02033A351 Gr.CF8/SCS13A
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75014251UOM18093面間 : JIS B2011、管接続 : JIS B020321/2A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥138,000
¥99,980
¥109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75014269UOM200104面間 : JIS B2011、管接続 : JIS B02033A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥213,000
¥169,800
¥186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75014287UOBM8545面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 10K1/2A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥71,200
¥53,980
¥59,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75014321UOBM9555面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 10K3/4A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥79,200
¥59,980
¥65,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75014339UOBM11061面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 10K1A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥103,000
¥77,980
¥85,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75014357UOBM13071面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 10K11/4A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥134,000
¥99,980
¥109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75014470UOBM18081面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 10K2A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥181,000
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75014488UOBM21093面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 10K21/2A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥288,000
¥219,800
¥241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75014506UOBM240104面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 10K3A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥326,000
¥249,800
¥274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする