カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(4)
- イトーキ(61)
- エスコ(23)
- ホンダ(21)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 宇佐美工業(14)
- 三菱電機(13)
- 進和化学工業(SHINWA)(13)
- PGA(12)
- 福井クラフト(12)
- タカラスタンダード(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- 相原電機(8)
- アカギ(8)
- 昭和コーポレーション(8)
- プラス[家具](8)
- cotta(8)
- サンコー(三甲)(7)
- ブランドをもっと見る
「157h」の検索結果
特価

JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ
KITZ(キッツ)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
キーパロイ製10Kグローブバルブ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ジスク)KSB-3(8A~25A) CAC911(32A~50A)材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(8A~15A) ADC12(20A~50A)材質(ボンネット)KSB-3(8A~20A) CAC911(25A~50A)材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷から9日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
排水用通気弁 通気番
KITZ(キッツ)¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から22日以内出荷付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂色アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥85,980~税込¥94,578~1個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
アルミ製バタフライバルブ
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷一般設備用バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032の規格をすべて満足する製品で、幅広い用途に対応できます材質ADC12規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)JIS規格JIS B2032バルブ種類バタフライバルブ