ステンレス鋼製 ボール クラス150

ステンレス鋼製 ボール クラス150 - KITZ(キッツ)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全134種類を絞り込む
材質(ボール)
口径(A)
呼び径(inch)
134種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
材質(ボール)
呼び径(inch)
材質(フタ)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75028680150UTB面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A1/2A351 Gr.CF8/SCS13A15
¥35,800
¥22,980
¥25,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028689150UTB面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A3/4A351 Gr.CF8/SCS13A20
¥41,100
¥25,980
¥28,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028698150UTB面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A1A351 Gr.CF8/SCS13A25
¥57,600
¥35,980
¥39,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028707150UTB面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A11/2A351 Gr.CF8/SCS13A40
¥78,400
¥48,980
¥53,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028716150UTB面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A2A351 Gr.CF8/SCS13A50
¥99,500
¥61,980
¥68,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028725150UTB面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A21/2A351 Gr.CF8/SCS13A65
¥148,000
¥91,980
¥101,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028741150UTB面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A3A351 Gr.CF8/SCS13A80
¥178,000
¥109,800
¥120,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028750150UTB面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A4A351 Gr.CF8/SCS13A100
¥261,000
¥169,800
¥186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028759150UTB面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A5A351 Gr.CF8/SCS13A125
¥620,000
¥389,800
¥428,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028768150UTB面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A6A351 Gr.CF8/SCS13A150
¥770,000
¥479,800
¥527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028777150UTB面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A8A351 Gr.CF8/SCS13A200
¥1,276,000
¥789,800
¥868,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028795150UTBM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A1/2A351 Gr.CF8M/SCS14A15
¥50,200
¥29,980
¥32,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028811150UTBM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A3/4A351 Gr.CF8M/SCS14A20
¥57,700
¥35,980
¥39,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028820150UTBM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A1A351 Gr.CF8M/SCS14A25
¥80,700
¥49,980
¥54,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028829150UTBM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A11/2A351 Gr.CF8M/SCS14A40
¥110,000
¥67,980
¥74,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028838150UTBM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A2A351 Gr.CF8M/SCS14A50
¥141,000
¥86,980
¥95,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028847150UTBM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A21/2A351 Gr.CF8M/SCS14A65
¥209,000
¥129,800
¥142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028856150UTBM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A3A351 Gr.CF8M/SCS14A80
¥248,000
¥159,800
¥175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028865150UTBM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A4A351 Gr.CF8M/SCS14A100
¥363,000
¥229,800
¥252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028881150UTBM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A5A351 Gr.CF8M/SCS14A125
¥866,000
¥539,800
¥593,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028890150UTBM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A6A351 Gr.CF8M/SCS14A150
¥1,076,000
¥669,800
¥736,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028899150UTBM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A8A351 Gr.CF8M/SCS14A200
¥1,784,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028917150UTR面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A4A351 Gr.CF8/SCS13A100
¥242,000
¥149,800
¥164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028926150UTR面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A5A351 Gr.CF8/SCS13A125
¥435,000
¥269,800
¥296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028935150UTR面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A6A351 Gr.CF8/SCS13A150
¥638,000
¥399,800
¥439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028951150UTR面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A8A351 Gr.CF8/SCS13A200
¥916,000
¥569,800
¥626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028960150UTR面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A10A351 Gr.CF8/SCS13A250
¥1,437,000
¥889,800
¥978,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028978150UTRM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A4A351 Gr.CF8M/SCS14A100
¥336,000
¥199,800
¥219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028987150UTRM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A5A351 Gr.CF8M/SCS14A125
¥609,000
¥379,800
¥417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028996150UTRM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A6A351 Gr.CF8M/SCS14A150
¥893,000
¥549,800
¥604,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029005150UTRM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A8A351 Gr.CF8M/SCS14A200
¥1,281,000
¥789,800
¥868,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029021150UTRM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A10A351 Gr.CF8M/SCS14A250
¥2,004,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029039150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A1/2A351 Gr.CF8/SCS13A15
¥40,000
¥24,980
¥27,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029048150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A3/4A351 Gr.CF8/SCS13A20
¥45,600
¥28,980
¥31,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029057150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A1A351 Gr.CF8/SCS13A25
¥63,500
¥39,980
¥43,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029066150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A11/4A351 Gr.CF8/SCS13A32
¥84,000
¥51,980
¥57,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029075150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A11/2A351 Gr.CF8/SCS13A40
¥87,100
¥53,980
¥59,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029091150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A2A351 Gr.CF8/SCS13A50
¥112,000
¥68,980
¥75,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029100150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A21/2A351 Gr.CF8/SCS13A65
¥169,000
¥99,980
¥109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029109150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A3A351 Gr.CF8/SCS13A80
¥200,000
¥129,800
¥142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029118150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A4A351 Gr.CF8/SCS13A100
¥303,000
¥189,800
¥208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029127150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A5A351 Gr.CF8/SCS13A125
¥685,000
¥429,800
¥472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029136150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A6A351 Gr.CF8/SCS13A150
¥884,000
¥549,800
¥604,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029145150UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8/SCS13A8A351 Gr.CF8/SCS13A200
¥1,463,000
¥899,800
¥989,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029170150UTDZM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A1/2A351 Gr.CF8M/SCS14A15
¥55,900
¥34,980
¥38,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029179150UTDZM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A3/4A351 Gr.CF8M/SCS14A20
¥63,500
¥39,980
¥43,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029188150UTDZM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A1A351 Gr.CF8M/SCS14A25
¥88,800
¥54,980
¥60,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029197150UTDZM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A11/4A351 Gr.CF8M/SCS14A32
¥118,000
¥72,980
¥80,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029206150UTDZM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A11/2A351 Gr.CF8M/SCS14A40
¥124,000
¥76,980
¥84,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029215150UTDZM面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150A351 Gr.CF8M/SCS14A2A351 Gr.CF8M/SCS14A50
¥158,000
¥97,980
¥107,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする