カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • SMC(410)
  • 東洋バルヴ(140)
  • Festo(116)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • トヨタ(39)
  • CKD(37)
  • SIEMENS(33)
  • ナブテスコ(33)
  • スズキ(30)
  • ONK(オーエヌ工業)(25)
  • エスコ(23)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • ダイハツ(23)
  • イトーキ(19)
  • ニッサン(19)
  • コガネイ(17)
  • リケン(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「203b」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ボール(SCS14A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ボール(SCS14A)KITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCS14A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS14A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) TシリーズKITZ(キッツ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A)KITZ(キッツ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
最高許容圧力(MPa)1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃~120℃)材質(ボディ)SCS14A接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ボールガス栓(LPガス用) KITZ(キッツ)黄銅製ボールガス栓(LPガス用)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合規格適合性検査合格品材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき活栓中間ボールガス栓材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき最高許容圧力(MPa)0.08材質(Oリング)NBR材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)NBR材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき接続形状ねじ込み:JIS B0203
ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ボール(SCS13A)KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブKITZ(キッツ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ダグタイル鉄製グローブバルブ KITZ(キッツ)ダグタイル鉄製グローブバルブKITZ(キッツ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(キャップ)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)エコボール弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア
Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
材質(ボディ)CAC最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)材質(キャップ)C3771BE材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
スイングチャッキ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC寸法L(mm)53寸法H(mm)39適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
グローブ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)グローブ弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)寸法D(mm)50接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)CAC材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(パッキン)非石綿蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)黄銅製圧力計ゲージバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ)黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)KITZ(キッツ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質(本体)C3771BD+Crめっき使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)30寸法D(mm)40材質(ボール)C3604BD+Crめっき最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)材質(ステム)C3604BD材質(ハンドル)PET-BT1030材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス鋼 J型片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 J型片ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途雨水流入防止・防塵・ドレン用材質SCS13A形状ニップル寸法(mm)【面間】76.2種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ステンレス鋼 L型両ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 L型両ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質SCS13A形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
659税込725
1個
当日出荷
材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途乾式配管、湿式配管形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.8接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sクラス20K
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KゲートバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(キッツ)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から33日以内出荷
形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ KITZ(キッツ)1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズKITZ(キッツ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)KITZ(キッツ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ