266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス アズワン品番64-3865-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3865-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3865-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 材質(ジスクホルダ)C3771 バルブ種類グローブバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 使用流体水、油、ガス 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状T形 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)304SS 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質SUS304TP 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式片ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)-29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)Kメタル クラス150型 バルブ種類グローブバルブ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)