カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • リケン(4)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • TOKIO(藤沢工業)(3)
  • CKD(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • コフロック(2)
  • 日本製線(2)
  • SMC(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • ノーリツ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5fcm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
  • 鋳鉄製 汎用 ゲート 5K KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 汎用 ゲート 5K

    KITZ(キッツ)
    299,800税込329,780
    1個
    61日以内出荷
    仕様鋳鉄 5K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、120℃以下の静流水:0.7 / 120℃以下の油・脈動水・空気:0.5 / 120℃以下のガス:0.2/ 飽和蒸気(134℃):0.2、圧力検査: JIS B2031寸法L(mm)300寸法H(mm)1135規格面 間: JIS B2031、 管接続: JIS B2239 5K、肉 厚: JIS B2031寸法D1(mm)350呼び径(inch)10材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)250材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 50-250 mm (2-10 inch)材質(弁棒)C3771
関連キーワード
バルブカテゴリ