カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(59)
  • 東和制電工業(TOWA)(56)
  • 東洋バルヴ(25)
  • 日本バルカー(23)
  • ニチアス(17)
  • KHK(小原歯車工業)(15)
  • 巴バルブ(14)
  • エスコ(13)
  • ダイコー(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • リケン(8)
  • イノック(7)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • イメージニクス(7)
  • セキスイ(6)
  • ホンダ(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ノーブランド(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80a 5k」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
  • JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ

    KITZ(キッツ)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
  • 5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ) KITZ(キッツ)

    5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~+120最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス5K呼び圧力5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
    接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
  • ステンレス鋼製 バタフライ  5K レバー式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ 5K レバー式

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    30日以内出荷
    材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式

    KITZ(キッツ)
    219,800税込241,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様ギア操作式 ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
    材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
    用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)

    ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    レバー操作式。
    材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)材質(シート)FKM使用流体JIS規格JIS B2032ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)

    KITZ(キッツ)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)

    KITZ(キッツ)
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)

    KITZ(キッツ)
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)

    KITZ(キッツ)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ KITZ(キッツ)

    PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ロングネック仕様
    仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
  • PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズ KITZ(キッツ)

    PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ショートネック仕様
    仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
  • FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
    材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
  • FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
    接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60接続方式ウエハーハンドル形状竪形ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10Kギアユニット型式VG-1バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    消防認定品
    用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
  • ステンレス鋼製 ゲートバルブ 5K Kシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 ゲートバルブ 5K Kシリーズ

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 5K フランジ形,外ねじ 仕切弁、120℃以下の静流水:0.70規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 5K材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • 空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ  スプリングリターン KITZ(キッツ)

    空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ スプリングリターン

    KITZ(キッツ)
    81,980税込90,178
    1個
    10日以内出荷
    材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
  • 空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ KITZ(キッツ)

    空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ

    KITZ(キッツ)
    67,980税込74,778
    1個
    10日以内出荷から60日以内出荷
  • 空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ  スプリングリターン KITZ(キッツ)

    空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ スプリングリターン

    KITZ(キッツ)
    85,980税込94,578
    1個
    10日以内出荷から60日以内出荷
  • 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)

    【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)

    KITZ(キッツ)
    47,940税込52,734
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM呼び径(A)40/50/65/80/100/150材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)口径(A)40/50/65/80/100/150クラス5K10K共用バルブ種類バタフライバルブサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)

    【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)

    KITZ(キッツ)
    48,520税込53,372
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J・1LX7001J・VCL5001・VCX7001J・FL11より選択可、電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V・MK15G8A12PGTFDMIK200V・MK15GAE12PUDMIK100V・MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可、減圧弁:AW2002G2A、スピコン:AS220002SX581アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)材質(シート)EPDM材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)クラス5K10K共用サービス分類オーダー・加工
  • アルミニウム製 バタフライ 給水用 KITZ(キッツ)

    アルミニウム製 バタフライ 給水用

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、水(0~35℃):1.0、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM-AC規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)、面間 : JIS B2032 系列番号 46 (2)、管接続 : ウエハー形 (JIS 5/10K)JIS規格JIS B2032材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、1.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)材質(弁箱)ADC12各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    30日以内出荷
    仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,レバー操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,ギア操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410
  • 鋳鉄製 ダンパー A型 ギア式 KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 ダンパー A型 ギア式

    KITZ(キッツ)
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    仕様鋳鉄 10K,アングルダンパ-弁,ギア操作式、0.5規格管接続 : ウエハ-型(JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
  • 鋳鉄製 A型 ダンパー レバー式 KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 A型 ダンパー レバー式

    KITZ(キッツ)
    69,980税込76,978
    1個
    60日以内出荷
    仕様鋳鉄 10K,アングル ダンパ-弁、0.5規格管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
  • 鋳鉄製 D型 ダンパー レバー式 KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 D型 ダンパー レバー式

    KITZ(キッツ)
    64,980税込71,478
    1個
    60日以内出荷
    仕様鋳鉄 10K,ダンパ-弁、0.5規格管接続 : ウエハ-型 (JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
  • 鋳鉄製 ダンパー D型 ギア式 KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 ダンパー D型 ギア式

    KITZ(キッツ)
    93,980税込103,378
    1個
    60日以内出荷
    仕様鋳鉄 10K,ダンパ-弁,ギア操作式、0.5規格管接続 : ウエハ-型(JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
  • ダクタイル鉄製 バタフライ 竪形ギア KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ 竪形ギア

    KITZ(キッツ)
    44,980税込49,478
    1個
    60日以内出荷