曜日別特売

鋳鉄製 A型 ダンパー レバー式

鋳鉄製 A型 ダンパー レバー式 - KITZ(キッツ)
仕様
鋳鉄 10K,アングル ダンパ-弁、0.5
規格
管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K/10K)
材質(弁箱)
FC250+HCr (2)
材質(弁棒)
403SS
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
呼び径(inch)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7501306110A40183200250
¥54,600
¥53,980
¥59,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501307910A4519120021/265
¥62,700
¥61,980
¥68,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501309710A50198200380
¥70,600
¥69,980
¥76,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501311510A602082004100
¥86,100
¥85,980
¥94,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501313110A652372805125
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501314010A702472806150
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501314910A802722808200
¥237,000
¥229,800
¥252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501315810A9034035010250
¥399,000
¥389,800
¥428,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501316710A10036535012300
¥468,000
¥459,800
¥505,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする