耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS14A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス
アズワン品番64-3865-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A
アズワン品番64-3865-87
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス
アズワン品番64-3865-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード