46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 連続使用温度(℃)-20~100 材質(Oリング)EPDM
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 材質(Oリング)EPDM
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式 接続ウエハ 材質(Oリング)EPDM
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】横形ギア 接続ウエハ 最高許容圧力(MPa)1.4 材質(Oリング)EPDM
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本消防安全センター認定品/ロングネック/ 。本製品は火災時による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。
仕様【操作機】横形ギア 温度範囲(℃)-20~100 接続ウエハ 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410 形状ストレート 使用温度範囲(℃)5~90 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)FKM 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(プラグ)ZDC2 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~35 接続方式ウエハ形 材質(シート)対塩素EPDM 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13A 関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB) バルブ種類バタフライバルブ
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本水道協会基本基準認証品。 鉛の浸出基準適合品。
形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水) 寸法D(mm)40 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr 使用流体 材質(キャップ)C3771BD ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


形状アングル 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと 最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 使用流体 材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっき ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと 最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 使用流体 材質(キャップ)C3771BD ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ショートネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング)ADC12 ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバー操作式。
接続方式ウエハー 材質(ジスク)SCS13A クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 接続方式ウエハー ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 使用流体 ハンドル形状T形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 寸法H(mm)63 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法H2(mm)30 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A) ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME 材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A 接続形状ウエハ:JIS 16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途垂直配管用 適合ジスク:EPDM 材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング 材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング 最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水) 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング 接続形状フランジ:JIS B2239 10K バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(ボディ)ABS樹脂 付属品排水用塩ビソケット 材質ボデー:ABS樹脂 アイボリー 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)EPDM 材質(ソケット)PVC 材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 適合規格JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)CAC911 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)KSB-3 材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 クラス10K 材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形) 材質(シールリング)PTFE
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 接続方式ウエハー ハンドル形状ギヤー式 クラス5K/10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途給湯用 形状ストレート 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)KSB-3 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)CAC911 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD クラス10K 材質(コア)ポリブデン バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(シート)FKM 使用流体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)0~90 寸法L(mm)92.5 寸法H(mm)72 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 ボア径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1(冷温水) 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC406 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE 寸法H1(mm)66 寸法H2(mm)30 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき ハンドル形状T形 寸法H3(mm)30 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法H1(mm)66 ハンドル形状T形 寸法H3(mm)30 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 タイプロングネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格認定番号:VA-003号 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)100 接続方式ウエハー形 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)SCS13A 操作横形ギア ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 接続形状ウエハ:JIS 15K/10LK バルブ種類バタフライバルブ
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)