材質SCS14A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS14A/SUS316
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)
作動方式AIR TO OPEN(逆動作)
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FA型(複作動)
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
関連キーワード