カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(129)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(84)
  • オカムラ(岡村製作所)(68)
  • サンコー(三甲)(50)
  • 渡辺電機工業(37)
  • ホンダ(30)
  • SMC(27)
  • CF POSH(19)
  • エスコ(14)
  • DST(大同端子製造)(12)
  • ナイキ(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 第一測範(7)
  • テイエルブイ(TLV)(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-0008」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズKITZ(キッツ)(14件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)KITZ(キッツ)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミ仕様ショートネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール 比例制御 KITZ(キッツ)小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール 比例制御KITZ(キッツ)
189,800税込208,780特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質(弁棒)C6782(2)
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 スイングチャッキ AシリーズKITZ(キッツ)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス鋼製 ゲートバルブ 10K Aシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ゲートバルブ 10K AシリーズKITZ(キッツ)
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 グローブ AシリーズKITZ(キッツ)
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁
ステンレス鋼製 リフトチャッキ Aシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 リフトチャッキ AシリーズKITZ(キッツ)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 16K KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 16KKITZ(キッツ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
仕様ダクタイル 16K フランジ形,リフト逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2051、管接続 : JIS B2239 16K材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S
空圧式アクチェータ付 ステンレス製ボール スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ステンレス製ボール スプリングリターンKITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付ステンレス製 ボール KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付ステンレス製 ボールKITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
電動アクチェータ付 ステンレス製ボール KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ステンレス製ボールKITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス鋼製 ボール KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ボールKITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
電動アクチェータ付 ステンレス製 3方ボール KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ステンレス製 3方ボールKITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
規格管接続: JIS B2220 10K、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
仕様ギア操作式 ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式KITZ(キッツ)
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
仕様ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ  5K レバー式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ 5K レバー式KITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ  レバー式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ レバー式KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
仕様ステンレス鋼 10K,バタフライ弁,レバー操作式、0~120℃:1.4、200℃:1.24、-29~0℃:1.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウエハー形 (JIS 10K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ クラス150 レバー式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ クラス150 レバー式KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
仕様ステンレス鋼 クラス150 ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式、0~50℃:1.9、200℃:1.4、-29~0℃:1.0規格面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ  HBシリーズ ギア式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ ギア式KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
仕様ギア操作式 ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁、0~120℃:1.4、200℃:1.24、-29~0℃:1.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 10K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズKITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ  HBシリーズ クラス150 ギア式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ クラス150 ギア式KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
仕様ギア操作式 ステンレス鋼 クラス150 ウェハー形 バタフライ弁、0~50℃:1.9、200℃:1.4、-29~0℃:1.0規格面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)、肉厚 :ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ スプリングリターンKITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)(304SS
ステンレス鋼製 バタフライ  ギア式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
仕様ギア操作式 ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁
青銅製 ファンコイルユニット用 ボール KITZ(キッツ)青銅製 ファンコイルユニット用 ボールKITZ(キッツ)
9,298税込10,228
1個
31日以内出荷
材質(フタ)CAC406材質(弁箱)CAC406
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ HBシリーズ KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ HBシリーズKITZ(キッツ)
249,800税込274,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール リレー内蔵KITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
61日以内出荷
材質(ボール)316SS材質(弁棒)316SS(2)
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Eシリーズ クラス300 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 スイングチャッキ Eシリーズ クラス300KITZ(キッツ)
74,980税込82,478
1個
61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格管接続 : JIS B2316 (2)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Bシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 スイングチャッキ BシリーズKITZ(キッツ)
53,980税込59,378
1個
61日以内出荷
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス150 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス150KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
61日以内出荷
規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ 20K KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 Y型ストレーナ 20KKITZ(キッツ)
1,098,000税込1,207,800
1個
61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 Y形ストレーナ,40 メッシュ スクリーン材質(本体)A351 Gr.CF8/SCS13A規格管接続 : JIS B2220 20K、日本バルブ工業会規格相当品 15-300 mm (1/2-12 inch)材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス600 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス600KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 クラス600 フランジ形 外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600、肉厚 : ASME B16.34 クラス 600
ステンレス鋼製 ゲート Bシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ゲート BシリーズKITZ(キッツ)
63,980税込70,378
1個
61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 10K フランジ形,内ねじ 仕切弁規格面間 : JIS B2011、管接続 : JIS B2220 10K材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
ステンレス鋼製 ゲート Eシリーズ クラス300 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ゲート Eシリーズ クラス300KITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,外ねじ 仕切弁、B16.34 クラス 300規格面間 : JPI-7S-36 (2)、管接続 : JIS B2316 (4)、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
ステンレス鋼製 ゲートバルブ クラス300 Aシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ゲートバルブ クラス300 AシリーズKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
61日以内出荷
規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
バルブカテゴリ