カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(3)
- 雅(50)
- ERECTA(エレクター)(40)
- 旭精工(29)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- ホンダ(22)
- 三木プーリ(18)
- SMC(17)
- 福井クラフト(17)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- 宇佐美工業(14)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- エスコ(10)
- 東洋バルヴ(10)
- サンコー(三甲)(9)
- 三菱電機(9)
- Kawasaki(9)
- ナイキ(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ブランドをもっと見る
「h207」の検索結果

アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から9日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥279,800税込¥307,7801個当日出荷材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~120最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)304SSクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から6日以内出荷給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から翌々日出荷FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)
KITZ(キッツ)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
KITZ(キッツ)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から22日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から17日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60接続方式ウエハーハンドル形状竪形ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10Kギアユニット型式VG-1バルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄製 カウンターウェイト式スイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥269,800税込¥296,7801個30日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形,スイング逆止め弁、120℃以下の静流水:1.4 / 120℃以下の油・脈動水:1.0規格面 間: JIS B2031、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200
鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ 7.5K
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個60日以内出荷仕様鋳鉄 7.5K フランジ形,スイング逆止め弁、常温の静流水:0.74規格面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2062、肉 厚: JIS B2062材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200
ステンレス鋼製 バタフライ クラス150 レバー式
KITZ(キッツ)¥149,800税込¥164,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス150,バタフライ弁規格面間 : ISO 5752 ショート、管接続 : ウエハー形 (ASME B16.5 クラ ス150)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ レバー式
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 10K)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)SUS329J1
鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形,スイング逆止め弁。常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~200A) / 常温の静流水:1.0(250A~350A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~200A)、圧力検査:JIS B2031規格面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200