曜日別特売

鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ 7.5K

鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ 7.5K - KITZ(キッツ)
仕様
鋳鉄 7.5K フランジ形,スイング逆止め弁、常温の静流水:0.74
規格
面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2062、肉 厚: JIS B2062
材質(フタ)
FC200
材質(弁箱)
FC200
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
口径(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
750006107.5FCOUS20011150
68,100
67,980
74,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750006197.5FCOUS24014575
107,000
99,980
109,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750006287.5FCOUS290165100
139,000
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750006377.5FCOUS360207125
207,000
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750006467.5FCOUS410225150
270,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750006557.5FCOUS500268200
414,000
409,800
450,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750006717.5FCOUS620315250
700,000
699,800
769,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750006807.5FCOUS700356300
1,140,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750006897.5FCOUS787381350
1,523,000
1,498,000
1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750006987.5FCORS20011150
94,000
93,980
103,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750007077.5FCORS24014575
135,000
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750007167.5FCORS290165100
174,000
169,800
186,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750007257.5FCORS360207125
246,000
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750007417.5FCORS410225150
305,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750007507.5FCORS500268200
461,000
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750007597.5FCORS620315250
763,000
759,800
835,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750007687.5FCORS700356300
1,210,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
750007777.5FCORS787381350
1,609,000
1,598,000
1,757,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする