カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(34)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(168)
  • BOURNS(46)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(32)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(36)
  • KANA(片山チエン)(67)
  • LINDY(30)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • RS PRO(25)
  • SAMTEC(85)
  • SMC(112)
  • StarTech.com(76)
  • エスコ(33)
  • エレコム(33)
  • サンワサプライ(58)
  • トヨタ(52)
  • ニッセイ(23)
  • 三菱(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-120」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)

    KITZ(キッツ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)

    KITZ(キッツ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)

    KITZ(キッツ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60接続方式ウエハーハンドル形状竪形ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10Kギアユニット型式VG-1バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)2材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)43寸法H(mm)179規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)呼び径(B)2寸法L1(mm)122最高使用圧力(MPa)1.0(0~60℃)寸法F(mm)28寸法D(mm)85寸法E(mm)29寸法C(mm)5K:105 10K:120接続方式ウエハー寸法D1(mm)80材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)49寸法H1(mm)132呼び径(A)50寸法H2(mm)60ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)19材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kギアユニット型式NO.0検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • ステンレス鋼製 ゲートバルブ 10K Aシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 ゲートバルブ 10K Aシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥739,800税込¥813,780
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
  • ダクタイル鉄製 グローブ 16K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 グローブ 16K

    KITZ(キッツ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S
  • ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ 16K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ 16K

    KITZ(キッツ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)FCD-S
  • ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 16K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 16K

    KITZ(キッツ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K フランジ形,リフト逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2051、管接続 : JIS B2239 16K材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S
  • ダクタイル鉄製 グローブ 16K ギア式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 グローブ 16K ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K,外ねじ 玉形弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6規格面 間: JIS B2002#20、管接続: JIS B2239 16K寸法D1(mm)360材質(フタ)FCD-S材質(弁体)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
  • ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 16K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 16K

    KITZ(キッツ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6規格面間 : JIS B2002 #20、管接続 : JIS B2239 16K,材質(フタ)FCD-S材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)FCD-S
  • ダクタイル鉄製 ゲート 16K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 ゲート 16K

    KITZ(キッツ)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K フランジ形 外ねじ 仕切弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 16K材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
  • ステンレス鋼製 バタフライ  HBシリーズ ギア式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    30日以内出荷
    仕様ギア操作式 ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁、0~120℃:1.4、200℃:1.24、-29~0℃:1.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 10K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • 鋳鉄製 カウンターウェイト式スイングチャッキ KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 カウンターウェイト式スイングチャッキ

    KITZ(キッツ)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    30日以内出荷
    仕様鋳鉄 10K フランジ形,スイング逆止め弁、120℃以下の静流水:1.4 / 120℃以下の油・脈動水:1.0規格面 間: JIS B2031、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200
  • ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ  レバー式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ レバー式

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    30日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 10K,バタフライ弁,レバー操作式、0~120℃:1.4、200℃:1.24、-29~0℃:1.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウエハー形 (JIS 10K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(フタ)FCD-S
  • 鋳鉄製 Y型ストレーナ KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 Y型ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)FC200寸法L(mm)800寸法H(mm)625呼び径(inch)12材質(フタ)FC200口径(A)300
  • ステンレス鋼製 Y型ストレーナ Bシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 Y型ストレーナ Bシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    60日以内出荷
    材質(本体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A
  • ステンレス鋼製 ゲートバルブ 5K Kシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 ゲートバルブ 5K Kシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 5K フランジ形,外ねじ 仕切弁、120℃以下の静流水:0.70規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 5K材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • ダクタイル鉄製 ストレーナ 20K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 ストレーナ 20K

    KITZ(キッツ)
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 20K フランジ形 Y形ストレーナ、-10℃~+120℃の静流水:2.8 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:2.3 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0材質(本体)FCD-S規格管接続 : JIS B2239 20K材質(フタ)FCD-S各種認証共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 10-300 mm (3/8-12 inch)
  • ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 20K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 20K

    KITZ(キッツ)
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 20K フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.8 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:2.3 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(フタ)FCD-S材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)FCD-S
  • ダクタイル鉄製 ゲート KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 ゲート

    KITZ(キッツ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 10K ねじ込み形 内ねじ 仕切弁、-10℃~+120℃の静流水:1.4 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動規格面 間: JIS B2051、管接続: JIS B0203、肉 厚: JIS B2051材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2
  • ダクタイル鉄製 バタフライスロットロールHRDJシリーズ ギア式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライスロットロールHRDJシリーズ ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 10K,コントロール用バタフライ弁「スロットロール」,(ロッ ク装置付)、1.0:-20℃~+120℃、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630
  • 鋳鉄製 汎用 ゲート 5K KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 汎用 ゲート 5K

    KITZ(キッツ)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    60日以内出荷
    仕様鋳鉄 5K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、120℃以下の静流水:0.7 / 120℃以下の油・脈動水・空気:0.5 / 120℃以下のガス:0.2/ 飽和蒸気(134℃):0.2、圧力検査: JIS B2031寸法L(mm)300寸法H(mm)1135規格面 間: JIS B2031、 管接続: JIS B2239 5K、肉 厚: JIS B2031寸法D1(mm)350呼び径(inch)10材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)250材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 50-250 mm (2-10 inch)材質(弁棒)C3771
  • ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K

    KITZ(キッツ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁,ベローズシール、-10℃~+120℃の静流水:2.8 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:2.3 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(フタ)FCD-S材質(弁体)304SS+HF材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
  • ステンレス鋼製 ウエハチャッキ Bシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 ウエハチャッキ Bシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1個
    60日以内出荷
    寸法D1(mm)90
  • ダクタイル鉄製 グローブ KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 グローブ

    KITZ(キッツ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁,全面座フランジ形、-10℃~+120℃の静流水:1.4 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0規格面 間: JIS B2051、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2051材質(フタ)FCD-S材質(弁体)403SS材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2
  • ダクタイル鉄製 グローブ ギア式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 グローブ ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥829,800~税込¥912,780~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ギア操作式 ダクタイル 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁,全面座フランジ形、-10℃~+120℃の静流水:1.4 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0規格面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K寸法D1(mm)360材質(フタ)FCD-S材質(弁体)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
  • ダクタイル鉄製 ベローズ弁 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 ベローズ弁

    KITZ(キッツ)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    60日以内出荷
    規格面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
  • 鋳鉄製 汎用 ゲート KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 汎用 ゲート

    KITZ(キッツ)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    60日以内出荷
    仕様鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、-10~120℃以下の静流水:1.4(40A~300A) / -10~120℃以下の静流水:1.0(350A・400A) / -10~120℃以下の油・脈動水・空気:1.0(40A~300A)/ -10~120℃以下の油・脈動水・空気:0.9(350A・400A) / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2/ 飽和蒸気(171℃):0.7寸法L(mm)350寸法H(mm)1364規格面 間: JIS B2002、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: キッツ標準寸法D1(mm)450材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)300材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 40-600 mm (11/2-24 inch)材質(弁棒)304SS
  • ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K

    KITZ(キッツ)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 20K フランジ形,ジスク入り 外ねじ ベロ-ズシ-ル 玉形弁、-10℃~+120℃の静流水:2.5 / -10℃~+183℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5材質ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)炭素繊維網組パッキン材質(ベローズ)316LSS
バルブカテゴリ
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
"k-120" KITZ(キッツ) 【通販モノタロウ】