曜日別特売

ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K

ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K - KITZ(キッツ)
仕様
ダクタイル 20K フランジ形,ジスク入り 外ねじ ベロ-ズシ-ル 玉形弁、-10℃~+120℃の静流水:2.5 / -10℃~+183℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5
材質
ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS
規格
面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
材質(キャップ)
FCD-S
材質(カバー)
FCD-S
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
炭素繊維網組パッキン
材質(ベローズ)
316LSS
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D1(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7500238720SDBOW1101841/29015
¥50,900
¥33,980
¥37,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500239620SDBOW1602381-1/414032
¥109,000
¥72,980
¥80,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500240520SDBOW230271216050
¥159,000
¥99,980
¥109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500242120SDBOW4005295350125
¥900,000
¥599,800
¥659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500243020SDBOW4445866400150
¥1,169,000
¥779,800
¥857,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500243920SDBOW5597498450200
¥1,792,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする