形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、300
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数4
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE
使用温度範囲(℃)-10~120
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式フランジ形
接続フランジ形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)FCD-S
材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤
材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン
材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-S
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS420J2
材質(ジスクホルダ)SCS1
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類グローブバルブ
材質(本体)スチール
接続方式フランジ形
接続フランジ形
材質(ボール)SCS13A/SUS304
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE
材質(フタ)FCD-S
材質(パッキン)PTFE
材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15
クラス20K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
トラスコ品番520-7489
材質FCD-S
寸法L(mm)【面間】190
寸法H(mm)【高さ】100
接続方式フランジ形
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材質スチール、銘板:アルミニウム
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE
使用温度範囲(℃)-10~120
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込み形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)FCD-S
材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤
材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS420J2
材質(ジスクホルダ)SCS1
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、300
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS403
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類グローブバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(Oリング)NBR
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)FCD-S
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)403SS
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類ゲートバルブ
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.2
材質(キャップ)FCD-S
材質(ヒンジピン)SUS403
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SUS403
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SUS403
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス400型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、空気、ガス
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
バルブ種類グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)
接続方式フランジ形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)SCS13A or 304SS
材質(ナット)ふた押さえ:FCD-S
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SUS403
ボルト穴数4
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、空気
最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)
形状ストレート
種類マジックジョイント
材質(キャップ)S25C
最高使用温度(℃)+120
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ホルダー)S25C
材質(ロックリング)SUS304
材質(クランプ)FCD-S
材質(ピストン)SUJ2
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:300
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
バルブ種類チャッキバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)SCS13A or 304SS
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)FCD-S
寸法L(mm)292
寸法H(mm)145
適合規格認定番号:VA-014号
最高使用圧力(MPa)2.8
接続方式フランジ:JIS B2239 20K
材質(ボール)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ジスク)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(ボンネット)FCD-S
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数4
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス20K
バルブ種類ゲートバルブ
用途湿式配管
材質(カバー)S25C
材質(ボディ)FCD-S
最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)
仕様マジックジョイント
形状その他
材質(キャップ)S25C
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ボンネット)S25C
接続形状ねじ込み形
材質(ロックリング)304SS
材質(クランプ)FCD-S
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)FCD-S
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)
材質(プラグ)SUS304
材質(ボディ)FCD-S
材質(ワッシャ)SS400
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管
ハンドル形状丸形
材質(ステム)SUS403
バルブ種類ゲートバルブ
接続方式管フランジ
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス20K
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
寸法f(mm)2
材質(ヒンジピン)SUS403
クラス20K
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
材質FCD-S
用途乾式配管、湿式配管
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.8
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
関連キーワード
1
2
次へ