カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • ボールバルブ(3)
    • グローブバルブ(2)
    • チェックバルブ(逆止弁)(1)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(1)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(2)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(3)
  • 3/4(4)
  • 1(5)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(2)
  • 2(4)
  • 2-1/2(1)
  • 3(2)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(16)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(3)
ガス・水・油・空気・蒸気
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(4)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • なし(1)
  • 丸形(1)
なし・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
  • 2.75(2)
  • 2.8(1)
1.4・2.75・2.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz s13a」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット)KITZ(キッツ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)KITZ(キッツ)
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)KITZ(キッツ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ボール(SCS13A)KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)KITZ(キッツ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズKITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズKITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A 異径ソケット PRSシリーズKITZ(キッツ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
仕様【最高許容圧】300℃以下の蒸気接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SUS13A:ロストワックスRoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径チーズ PRTシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A 異径チーズ PRTシリーズKITZ(キッツ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25AKITZ(キッツ)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-98RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20AKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-97RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15AKITZ(キッツ)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-96RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10AKITZ(キッツ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-95RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8AKITZ(キッツ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-94RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32AKITZ(キッツ)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-93RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25AKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-92RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20AKITZ(キッツ)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-91RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ PRLシリーズKITZ(キッツ)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8AKITZ(キッツ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズKITZ(キッツ)
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A呼び径5B接続フランジ JIS B2220 10KプラグSUS304材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3864-29