カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • 光興業(57)
  • TOTO(12)
  • CKD(6)
  • 積水樹脂(4)
  • カーメックス(2)
  • サンコー(タイタン)(2)
  • CATEYE(キャットアイ)(2)
  • ヒラタニ(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ABC商会(1)
  • オーム電機(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • レイメイ藤井(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • サンカ(1)
  • BXカネシン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lnw」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛レスコアコート LNW型 KITZ(キッツ)

    鉛レスコアコート LNW型

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    給水用コア入バルブです
    材質青銅(CAC911)
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
バルブカテゴリ