カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
  • 医療(24)
  • 住設機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • オフィス家具(14)
  • 制御機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 日用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mnw」の検索結果

関連キーワード
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ POMG-MNW タンガロイ

    チップ POMG-MNW

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ POMG-MNW タンガロイ

    チップ POMG-MNW

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH8015寸法S(mm)6.35寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1643件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • 除菌ウェットティッシュ モノタロウ

    除菌ウェットティッシュ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    59税込65
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    アルコールタイプの除菌用ウエットシート。 携帯に便利なハンディサイズ。 身の回りの除菌に最適な商品です。 アルコール濃度:約10%
    用途身の回りの除菌成分水、エタノール、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド材質基布材質:レーヨン・ポリエステル、包装材質:[包装部分]ポリエチレン・ポリエステル [ラベル部分]ポリプロピレンシートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×10×76香り無香料商品タイプ携帯用効果除菌
  • 超強力マルチラック 積水樹脂

    超強力マルチラック

    積水樹脂(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁面いっぱいまで使える伸縮式のパイプ棚を採用しています。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
    用途ワイドパイプ棚で収納力抜群の強圧着タイプラック。ホワイト
  • ヒートラベル ミニサイズ4点表示MN ミクロン

    ヒートラベル ミニサイズ4点表示MN

    ミクロン
    3,598税込3,958
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(幅W×高さH)(mm)12×4測定方式不可逆性表示4点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲面フック 粘着テープ 大一鋼業

    曲面フック 粘着テープ

    大一鋼業
    429税込472
    1パック(2個)
    当日出荷
    天面吊・曲面取付け自在のフックです。キレイに剥がせる特殊テープタイプです。
    耐荷重(kg)天面使用:0.3、横使用:1、縦使用:1
  • ヒートラベル 不可逆性 4点表示ミニ ミクロン

    ヒートラベル 不可逆性 4点表示ミニ

    ミクロン
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    超小型シールの為、小スペースの温度測定に最適 貼っておくだけで表面温度を記録可能 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆性 ※すべてのレンジにポリイミドフィルム使用
    寸法(mm)12×4表示4点表示
  • 食器 5点セット アイリスオーヤマ

    食器 5点セット

    アイリスオーヤマ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    新生活のスタートに必要な食器を揃えました。使用頻度の高いアイテムを厳選した無駄のないセット内容です。必要アイテムが一気に揃う5点セットです。エンボスラインを加え、和食にも洋食にも使いやすいシンプルなデザインカラーです。美濃焼です。本製品は素材の特性上、釉薬による色ムラや鉄粉等が生じる場合があります。電子レンジ、食洗機対応です。
    セット内容中皿、小皿、小鉢、茶碗、丼ぶり材質磁器形状直径(Φmm)中皿:210、丼ぶり:160、小皿:155、小鉢(ボウル):145、茶碗:115高さ(mm)中皿:40、丼ぶり:85、小皿:20、小鉢(ボウル):45、茶碗:65食器の種類和食器/洋食器
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • スキンマーカー ホワイト ナビス(アズワン)

    スキンマーカー ホワイト

    ナビス(アズワン)
    238税込262
    1本
    翌々日出荷
    肌に直接描ける、水性用スキンマーカーです。アルコールで容易に拭き取ることが出来ます。1本ずつ個包装されており、滅菌済です。化粧品にも使用されている、安全な顔料を使用しています。クリスタルバイオレット(ピオクタニン)は含んでいません。
    付属品ルーラー(15cm)仕様中字用寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:Φ1アズワン品番8-717-01着色料二酸化チタン
  • ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
    適合ボルト径W3/8
  • カセットフー ”ミニ” イワタニ

    カセットフー ”ミニ”

    イワタニ
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    1~2人の使用に最適なミニサイズ!使うときも収納も省スペースだから、一人暮らしや少人数での使用にぴったり。炎の出口「炎口」がタテ長で、炎が外に広がりにくく、鍋底からこぼれるムダ火を抑制。コードレスで軽量(約1kg)・コンパクトだから、おうちでもアウトドアでも手軽に使えて便利。カセットガスの着脱は、簡単でガス漏れの心配のないマグネット式。安心の圧力感知安全装置付き。インテリアになじむホワイト・モカと、食卓が明るくなるイエローの3 色展開。
    材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)1安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構、しる受け反転防止装置適合サイズ鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上)使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.86[1600]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×185×85連続燃焼時間(分)(イワタニカセットガスジュニア)56、(イワタニカセットガス)112
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • 食器 3点セット アイリスオーヤマ

    食器 3点セット

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    新生活のスタートに必要な食器を揃えました。使用頻度の高いアイテムを厳選した無駄のないセット内容です。必要最低限の3点セットです。エンボスラインを加え、和食にも洋食にも使いやすいシンプルなデザインカラーです。美濃焼です。本製品は素材の特性上、釉薬による色ムラや鉄粉等が生じる場合があります。電子レンジ、食洗機対応です。
    セット内容中皿、小鉢、丼ぶり材質磁器形状直径(Φmm)中皿:210、丼ぶり:160、小鉢:145高さ(mm)中皿:40、丼ぶり:85、小鉢:45食器の種類和食器/洋食器
  • ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)溶融めっき仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)溶融めっき仕様

    未来工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
    適合ボルト径W3/8
  • スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入 ナビス(アズワン)

    スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入

    ナビス(アズワン)
    10,798税込11,878
    1袋(50本)
    当日出荷
    肌に直接描ける、水性用スキンマーカーです。アルコールで容易に拭き取ることが出来ます。1本ずつ個包装されており、滅菌済です。化粧品にも使用されている、安全な顔料を使用しています。クリスタルバイオレット(ピオクタニン)は含んでいません。
    付属品ルーラー(15cm)仕様中字用寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:Φ1アズワン品番8-717-02着色料二酸化チタン
  • 墨つぼ用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)

    墨つぼ用つぼ綿

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用綿。 墨含みの良い、セルローススポンジ。
    仕様セルローススポンジ
  • ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)ステンレス仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)ステンレス仕様

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
    適合ボルト径W3/8
  • Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC50) 500 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC50) 500 ml

    GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
    容量(mL)500危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ、撥水
  • Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)(5件のレビュー)
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷
    濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ、撥水
  • ミラックハンガー用 ナット (底面用)電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 ナット (底面用)電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    669税込736
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラックハンガーにボルトを吊り下げたり、背面からのビス固定する場合に使用する金具です。 開口面よりワンタッチで取り付きます。
    適合M-10FA□~50FA□
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    8,980税込9,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラックハンガー用 ナット (底面用)ステンレス仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 ナット (底面用)ステンレス仕様

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラックハンガーにボルトを吊り下げたり、背面からのビス固定する場合に使用する金具です。 開口面よりワンタッチで取り付きます。
    適合M-10FA□~50FA□
  • 押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC400) 4000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC400) 4000 ml

    GYEON(ジーオン)
    14,800税込16,280
    1個
    当日出荷
    濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
    容量(mL)4000危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ、撥水
  • 乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ

    乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 昼白色

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
    付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)材質ポリカーボネートホワイト質量(g)103、取り付けプレート:約20消費電力(W)0.5角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12プレート寸法(mm)約Φ91×H7センサー明暗:フォトセンサー機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯光源0.5W-LED×4個寸法(Φ×mm)約95×37使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)保証期間お買い上げ日より1年間センサー感知方式赤外線受動式センサー点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi光源色昼白色電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月設置方式ねじ止め設置場所屋内専用点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)センサー感知範囲約2.5まで電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
    種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NN

    omron(オムロン)
    579税込637
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • ハンガーラック YAMAZEN(山善)

    ハンガーラック

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    キャスター付きワードローブ。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。
    用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。ワイヤーラック メッシュ ラック メタルシェルフ シェルフ 収納 キャスター付き シンプル おしゃれ材質本体:スチール質量(kg)10.5ブラック耐荷重(kg)1段あたり30/ハンガーバー 20/全体110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×460×1790組立時間約60分以上支柱径(Φmm)25棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×460棚板有効内寸法(mm)830×390有効内寸法・幅(mm)ハンガーバー:890
  • AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • サマーデコレーションリース HEADS(ヘッズ)

    サマーデコレーションリース

    HEADS(ヘッズ)
    2,498税込2,748
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    涼しげな夏のリースです。ブルーグリーンとベージュのベースカラーに、貝殻や木製の魚モチーフをあしらっており、サマーテイスト満点。ナチュラルな質感ながら海辺の風景をそのまま切り取ったようなディテールで、店内を一気に夏のムードに演出します。
    用途店舗装飾・インテリア寸法(mm)直径約330×D55ブルー素材貝殻/合板/リース土台(発泡スチロール)/リース本体(自然素材)
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • サマーデコレーションリース HEADS(ヘッズ)

    サマーデコレーションリース

    HEADS(ヘッズ)
    9,998税込10,998
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    上品なラベンダーの造花リースです。淡いパープルとグリーンのコントラストが初夏の爽やかさを演出し、店内にナチュラルで落ち着いた雰囲気をもたらします。
    用途店舗装飾・インテリア寸法(mm)直径約660×D160グリーン素材造花(発泡スチロール・ポリエステル)/紙/ワイヤー
  • AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚付二連紙巻器 マットタイプ TOTO

    棚付二連紙巻器 マットタイプ

    TOTO
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
    仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応材質【本体・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)【紙切板】亜鉛合金製(マット仕上げ)天然木製(塗装仕上げ)
  • かたづくファイル/mini/ホワイト ナカバヤシ

    かたづくファイル/mini/ホワイト

    ナカバヤシ
    529税込582
    1冊
    3日以内出荷
    立てて使えるコンパクトサイズのドキュメントファイルです。大きく開くので、使いたいたいものがすぐに見つかります。ななめカットのポケットで高さのあるものの収納も安心です。miniサイズは、調味料の小袋や化粧品サンプル、カード類やレシートなど、バラバラしがちな小物の収納に。A5サイズは、郵便物や薬袋、明細書などの散らかりがちな日常アイテムの収納に。6仕切り7ポケットで、1週間区切りでの収納に便利です。持ち運びやフックがけに便利なスマートなデザインのハンドル付き。ワンタッチで開閉できるゴムバンド固定式を採用しています。
    用途ポイッと入れるだけでスッキリまとまる!材質留具:ポリプロピレン・ゴム紐・スチールホワイト本体質量(g)35寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×90×38材質(表紙)ポリプロピレン・厚さ0.9mmポケットmini・7ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm製本溶着式製本
  • MGTMN-WS ミキサー マジックブレット ミニ ショップジャパン

    MGTMN-WS ミキサー マジックブレット ミニ

    ショップジャパン
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    ショップジャパン マジックブレットミニ です。
  • ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ナチュラルウッド・ホワイトフレーム 棚用 ERECTA(エレクター)

    ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ナチュラルウッド・ホワイトフレーム 棚用

    ERECTA(エレクター)
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。温かみのある色合いと自然な素材感が魅力のナチュラル。柔らかな印象で、優しい雰囲気の空間を演出。シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。棚1段あたり100kgの耐荷重。
    用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(8ヶ)入り材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)色(天板)ナチュラルウッド色(フレーム)ホワイト