2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KITZ(キッツ)ウォーターガン
精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード