23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCS14A 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S(ダクタイル) 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス400型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


形状ストレート 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類グローブバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 バルブ種類バタフライバルブ
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 適合規格JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KITZ(キッツ)グローブ弁
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE 使用温度範囲(℃)-10~120 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ形 接続フランジ形 使用流体 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(フタ)FCD-S 材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤 材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン 材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-S クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS420J2 材質(ジスクホルダ)SCS1 材質(弁箱付弁座)403SS バルブ種類グローブバルブ
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 ハンドル形状レバー式 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合)
エコ商品
材質(本体)C3771BE 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(キャップ)C3604BD:1/8B 最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス) 材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボンネット)C3604BD:1/8B 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE 蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気) 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ) 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)FCD-S ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強) 材質(プラグ)SUS304 材質(ボディ)FCD-S 材質(ワッシャ)SS400
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ(キッツ)グローブ弁
材質スチール、銘板:アルミニウム 材質(本体)グラスファイバー入りPTFE 使用温度範囲(℃)-10~120 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込み形 使用流体 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(フタ)FCD-S 材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤 材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS420J2 材質(ジスクホルダ)SCS1 材質(弁箱付弁座)403SS バルブ種類グローブバルブ
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス20K
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)