カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
  • エスコ(11)
  • MCO(9)
  • TRUSCO(7)
  • マイクロソフト(4)
  • NEC(3)
  • 富士通(3)
  • KTC(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 八興(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • EPSON(1)
  • 京セラ(1)
  • カムス(旧:高周波精密)(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • セキスイ(1)
価格
価格で絞り込む

「tb-32」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボール弁 KITZ(キッツ)

    ボール弁

    KITZ(キッツ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ