「tn-50a」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
材質(ボンネット)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
用途垂直配管用
適合ジスク:EPDM
材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング
材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング
最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
バルブ種類ボールチャッキバルブ
関連キーワード