カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- TRUSCO(11)
- THERMOS(サーモス)(5)
- QNAP(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- コクヨ(2)
- ユーエイキャスター(2)
- ナベヤ(2)
- オーエッチ工業(1)
- オーム電機(1)
- ケナメタル(1)
- ベン(1)
- 明工社(1)
- ヨドノ(1)
- KITACO(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 岡本工機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ujb」の検索結果

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(ジスク)316SS材質(ステム)316SS+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ