形状ストレート
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-29~200
最高使用圧力(MPa)5.49[56]
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)SCS14A
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
トラスコ品番424-3691
材質SCS14
寸法L(mm)【面間】60
寸法H(mm)【高さ】47
寸法D(mm)【ハンドル】100
接続ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
関連キーワード