ニッサン当日出荷
ニッサン(51件のレビュー)欠品中
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
MasterFlex¥19,621~税込¥21,583~
1巻(7.5m)
当日出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。
オートクレーブ可。
酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明
弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230色半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
ニッサン当日出荷から5日以内出荷