53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など 材質シリコン(過酸化物処理) 長さ(m)7.5 耐熱温度(℃)-50~230 半透明
1巻(7.5m)
19,950 税込21,945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明 規格FDA21 CFR 175.300 無色透明 温度範囲(℃)-50~74
1箱(15m)
15,982 税込17,580
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
黄ばんだ白 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-67~135
1箱(7.5m)
37,994 税込41,793
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転数可変のエコノミータイプ。 ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。 直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。 ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。 遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整) 質量(kg)4.1 モーター(W)DC37 電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz) 回転方向正・逆回転切替可能 回転数再現性±5% コネクタリモートコネクター:DB9(F) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134
1台
特価
259,800 税込285,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
ベージュ 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51) 温度範囲(℃)-59~135
1箱(15m)
特価
19,981 税込21,979
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
黄色 仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色 規格なし 温度範囲(℃)-37~74
1箱(15m)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



駆動部07528-10/20/30用のオプションです。足の動作により送液の開始/停止を操作できます。
アズワン品番61-9667-55
1個
189,800 税込208,780
欠品中

非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
ベージュ 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-59~132
1箱(7.5m)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(7.5m)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(15m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(7.5m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
チューブ内径(Φmm)0.8 仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒 規格FDA 21 CFR 177.2600 温度範囲(℃)-32~205
1箱(7.5m)
33,980 税込37,378
4日以内出荷



強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。 連装はできません。 サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。
回転数(min-1[r.p.m])40~400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×178×152
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



チューブのセットがワンタッチで行えます。 連装金具なしで最大4個のヘッドを接続可能
材質(ローター)鉄製、(ケース)PP(ポリプロピレン) 適合チューブL/S13、14、16、25、17、18
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷


強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 有機溶剤、腐食性溶液の送液、ろ過、薬液注入に最適です。 ポンプチューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、回転数100rpm時)。 接液部はポンプチューブだけです。内径2mmと4mmのポンプチューブが装着できます。 ガスの送風はできません。
仕様接続可能送液ポンプ:ポンプヘッド2連装取り付け可能モーター駆動部で1~300rpmの回転数 材質(本体)アルミ、(ローラー)SUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×68×140 吸入揚程(m)最大2.4(水の場合) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1~300 流量(mL/min)(回転数1~300rpm時)外径4mmチューブ:0.06~17、外径6mmチューブ:0.25~65 最大圧力(kPa)689
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1箱(15m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準ポンプヘッドを連装するための取付金具です。LS36以外の標準ポンプヘッドに使用可能です。
材質SUS
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
透明 温度範囲(℃)‐46~74 許容差±0.18
1本(15m)
15,559 税込17,115
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブのセットが素早く行えます。1個のヘッドで径の異なるチューブをセットできます。連続金具なしで最高4個まで連装できます。
材質(ヘッド)SUS製
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
温度範囲(℃)‐51~132 許容差±0.18
1本(7.5m)
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大8個のチューブカートリッジをセットできます。チューブカートリッジは大、小の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。連装はできません。最大取付個数 07519-80(小)8個 07519-70(大)4個
材質(ローラー部)ステンレス製ボールベアリング(密閉式) 最大回転数(min-1[r.p.m])0~600rpm
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

基本形のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。外装は、耐衝撃性にすぐれたポリカーボネート成形品です。高速運転、連続運転を行う場合は、ステンレス製を推奨します。
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
温度範囲(℃)‐60~121 許容差±0.18
1本(7.5m)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブカートリッジは大(07519-70)、小(07519-80)の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
無色透明 仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-77~57
1箱(15m)
24,155 税込26,571
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組
29,980 税込32,978
47日以内出荷