34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数可変のエコノミータイプ。 ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。 直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。 ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。 遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整) 質量(kg)4.1 モーター(W)DC37 電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz) 回転方向正・逆回転切替可能 回転数再現性±5% コネクタリモートコネクター:DB9(F) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134
1台
319,800 税込351,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送液量(mL/min)1.8-220 適合(装着可能チューブ名称)L/S13,14,16,25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×220×114 電源(AC V)90-260
1台
319,800 税込351,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様電源ボックス別置き 回転数(min-1[r.p.m])35~200 電源AC100V、120mA 本体質量(kg)0.85 モーター(W)DC37 適合ヘッド取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド 回転方向正・逆回転切替可能 適合チューブシリコンチューブ/C-フレックスチューブ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×137×114 流量(mL/min)2.1~560 回転数再現性±5%
1台
229,800 税込252,780
47日以内出荷

基本形のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。外装は、耐衝撃性にすぐれたポリカーボネート成形品です。高速運転、連続運転を行う場合は、ステンレス製を推奨します。
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ACモータを使用し、ギア比により7機種があります。 コンパクトで低価格、回転数は固定ですので、本体とポンプヘッドを組み合わせて、ご使用ください。
電源AC115V 0.6A 60Hz モーター(W)AC30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×125×115 回転数再現性±15%
1台
79,980 税込87,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など 材質シリコン(過酸化物処理) 長さ(m)7.5 耐熱温度(℃)-50~230 半透明
1巻(7.5m)
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リモートコントロールが可能です。デジタル制御方式・回転数表示の送液ポンプ。
寸法(mm)211×274×216 質量(kg)6.6 電源AC90~260V 1.8A 表示デジタル モーター(W)75 回転数再現性±0.25%
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷



最大8個のチューブカートリッジをセットできます。チューブカートリッジは大、小の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。連装はできません。最大取付個数 07519-80(小)8個 07519-70(大)4個
材質(ローラー部)ステンレス製ボールベアリング(密閉式) 最大回転数(min-1[r.p.m])0~600rpm
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 有機溶剤、腐食性溶液の送液、ろ過、薬液注入に最適です。 ポンプチューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、回転数100rpm時)。 接液部はポンプチューブだけです。内径2mmと4mmのポンプチューブが装着できます。 ガスの送風はできません。
仕様接続可能送液ポンプ:ポンプヘッド2連装取り付け可能モーター駆動部で1~300rpmの回転数 材質(本体)アルミ、(ローラー)SUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×68×140 吸入揚程(m)最大2.4(水の場合) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1~300 流量(mL/min)(回転数1~300rpm時)外径4mmチューブ:0.06~17、外径6mmチューブ:0.25~65 最大圧力(kPa)689
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

チューブのセットが素早く行えます。1個のヘッドで径の異なるチューブをセットできます。連続金具なしで最高4個まで連装できます。
材質(ヘッド)SUS製
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




標準ポンプヘッドを連装するための取付金具です。LS36以外の標準ポンプヘッドに使用可能です。
材質SUS
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(7.5m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(7.5m)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(15m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。 連装はできません。 サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。
回転数(min-1[r.p.m])40~400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×178×152
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。 圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。 560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6 回転数(min-1[r.p.m])60~600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224 回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm) 接続口(本体)1/4インチNPTメス 送液量(mL/min)3.6~3400 空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min 圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
1台
429,800 税込472,780
47日以内出荷

チューブのセットがワンタッチで行えます。 連装金具なしで最大4個のヘッドを接続可能
材質(ローター)鉄製、(ケース)PP(ポリプロピレン) 適合チューブL/S13、14、16、25、17、18
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1組
29,980 税込32,978
47日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(15m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
32,980 税込36,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)