お祭り等様々な場所で活躍する商品です。
材質BF(低発泡ポリスチレン)
電子レンジ対応のカレー容器。
材質BF[低発泡PS(PP入)]
色ホワイト
耐熱温度(℃)105
電子レンジ〇
商品タイプ本体
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質OPS
電子レンジで温め可能なカレー容器です。温室効果ガスの排出削減に貢献するバイオマスプラスチックを約30%配合した素材を使用しています。【日本バイオプラスチック協会 バイオマスプラ(BP)マーク取得済】耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。
【電子レンジOK】手作り感を演出する大容量鍋型容器。取っ手のついた角型のキャセロール鍋のような愛らしいフォルムで、出来立ての温もりを印象付けます。【用途例】うどん弁当、カレー、天丼、中華丼、カツ丼、ハンバーグ弁当、ハンバーガーセット等。【容量】内嵌合蓋使用時1100cc、TC内嵌合蓋U字穴使用時800cc。蓋は別売り。
材質BF
質量(g)18
【電子レンジOK】手作り感を演出する大容量鍋型容器。取っ手のついた角型のキャセロール鍋のような愛らしいフォルムで、出来立ての温もりを印象付けます。【用途例】うどん弁当、カレー、天丼、中華丼、カツ丼、ハンバーグ弁当、ハンバーガーセット等。【容量】内嵌合蓋使用時700cc、TC内嵌合蓋U字穴使用時500cc。蓋は別売り。
材質BF
質量(g)0
色黒
材質バイオBF
商品タイプ本体
耐熱温度(℃)105
耐油性耐油性あり
電子レンジ○
室数1
バイオマス配合率(%)30
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号384
関連キーワード