本体別売りの中皿・蓋のセット使用で汁が漏れにくい構造の容器として、丼物・つけ麺等の幅広い用途でテイクアウト、デリバリーに最適です。ごはん約280g(中皿使用時)。
材質TN
寸法(mm)172×172×61
色黒
耐熱温度(℃)98
商品タイプ本体
電子レンジで温め可能な丼ぶり容器です。『強嵌合』で蓋が「カチッ!」と嵌まり、盛り付け作業の時短に貢献します。ノンテープが可能でテープ代の削減ができ、持ち帰り時の蓋開きのリスクも大幅に軽減されるため、テイクアウト・デリバリーに最適です。容器の仕切りも高いため、食材がズレにくく盛付けやすくなっています。蓋は別売り。
材質バイオマスプラ
商品タイプ本体
本体別売りの中皿・蓋のセット使用で汁が漏れにくい構造の容器として、丼物・つけ麺等の幅広い用途でテイクアウト、デリバリーに最適です。
材質TN(発泡ポリスチレン)
寸法(mm)172×172×61
容量(g)ごはん:約280(中皿使用時)
商品タイプ本体
1ケース(50枚×12袋)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS
商品タイプ蓋
関連キーワード