製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9801
種別5点押ボタン式
質量(kg)113
タイプ2速形
電源三相200V
定格時間(分)20(低速)40(高速)
電源コードなし
横行モータ出力(kW)0.4
横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9828
種別5点押ボタン式
質量(kg)131
タイプ2速形
電源三相200V
定格時間(分)20(低速)40(高速)
電源コードなし
横行モータ出力(kW)0.4
横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)3.5
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
¥779,800
税込¥857,780
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9780
種別5点押ボタン式
質量(kg)85
タイプ2速形
電源三相200V
定格時間(分)20(低速)40(高速)
電源コードなし
横行モータ出力(kW)0.4
横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
¥659,800
税込¥725,780
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9763
種別5点押ボタン式
質量(kg)69
タイプ2速形
電源三相200V
定格時間(分)20(低速)40(高速)
電源コードなし
横行モータ出力(kW)0.4
横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
¥579,800
税込¥637,780
5日以内出荷
【サドル】
オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
【ギヤードモータ】
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。
歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。
緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。
走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
関連キーワード