キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6044
質量(kg)156
車輪径(Φmm)155
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.25
適合レール幅(mm)100/125/150
最大車輪圧(kN)7.8
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
最大スパン(m)9
1個
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6041
質量(kg)265
車輪径(Φmm)175
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)14.7
走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400
最大スパン(m)15
1個
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6038
質量(kg)202
車輪径(Φmm)175
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.4
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)14.7
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
最大スパン(m)12
1個
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6039
質量(kg)265
車輪径(Φmm)175
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.4
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)14.7
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200
最大スパン(m)15
1個
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6043
質量(kg)156
車輪径(Φmm)155
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.25
適合レール幅(mm)100/125/150
最大車輪圧(kN)7.8
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200
最大スパン(m)9
1個
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6040
質量(kg)265
車輪径(Φmm)175
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.4
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)14.7
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
最大スパン(m)15
1個
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6037
質量(kg)202
車輪径(Φmm)175
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.4
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)14.7
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200
最大スパン(m)12
1個
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3
トラスコ品番851-6047
質量(kg)653
車輪径(Φmm)260
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.25
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)41.2
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200
最大スパン(m)21
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3
トラスコ品番851-6045
質量(kg)524
車輪径(Φmm)220
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.25
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)33.3
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200
最大スパン(m)15
1個
¥909,800
税込¥1,000,780
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6042
質量(kg)265
車輪径(Φmm)175
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)14.7
走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400
最大スパン(m)15
1個
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3
トラスコ品番851-6046
質量(kg)524
車輪径(Φmm)220
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.25
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)33.3
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
最大スパン(m)15
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3
トラスコ品番851-6050
質量(kg)881
車輪径(Φmm)300
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.55(CEO010-9は0.25)、低速(L)、標準速(S)・・・0.50(CEO010-9は0.75)
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)43.1
走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400
最大スパン(m)27
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3
トラスコ品番851-6049
質量(kg)881
車輪径(Φmm)300
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.55(CEO010-9は0.25)、低速(L)、標準速(S)・・・0.50(CEO010-9は0.75)
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)43.1
走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400
最大スパン(m)27
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3
トラスコ品番851-6048
質量(kg)653
車輪径(Φmm)260
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.25
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)41.2
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
最大スパン(m)21
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
10日以内出荷
関連キーワード