33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6062 質量(kg)150 車輪径(Φmm)140 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)20.6 適合走行レール(kg)22 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)12
1個
349,800 税込384,780
10日以内出荷

オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6057 質量(kg)132 車輪径(Φmm)95 電源電圧三相200V モーター出力(kW)超低速(C)…0.1、低速(L)、標準速(S)…0.25 最大車輪圧(kN)9.31 適合走行レール(kg)15 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400 最大スパン(m)12
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6054 質量(kg)197 車輪径(Φmm)125 電源電圧三相200V モーター出力(kW)超低速(C)…0.1、低速(L)、標準速(S)…0.25 最大車輪圧(kN)17.6 適合走行レール(kg)15 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400 最大スパン(m)18
1個
399,800 税込439,780
10日以内出荷

オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6053 質量(kg)197 車輪径(Φmm)125 電源電圧三相200V モーター出力(kW)【モーター×2】超低速(C)…0.1、低速(L)、標準速(S)…0.25 最大車輪圧(kN)17.6 適合走行レール(kg)15 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400 最大スパン(m)18
1個
399,800 税込439,780
10日以内出荷

オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6058 質量(kg)132 車輪径(Φmm)95 電源電圧三相200V モーター出力(kW)超低速(C)…0.1、低速(L)、標準速(S)…0.25 最大車輪圧(kN)9.31 適合走行レール(kg)15 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400 最大スパン(m)12
1個
329,800 税込362,780
10日以内出荷

オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6052 質量(kg)132 車輪径(Φmm)95 電源電圧三相200V モーター出力(kW)【モーター×2】超低速(C)…0.1、低速(L)、標準速(S)…0.25 最大車輪圧(kN)9.31 適合走行レール(kg)15 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400 最大スパン(m)12
1個
329,800 税込362,780
10日以内出荷

オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6051 質量(kg)132 車輪径(Φmm)95 電源電圧三相200V モーター出力(kW)【モーター×2】超低速(C)…0.1、低速(L)、標準速(S)…0.25 最大車輪圧(kN)9.31 適合走行レール(kg)15 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400 最大スパン(m)12
1個
329,800 税込362,780
10日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6063 質量(kg)252 車輪径(Φmm)155 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)23.5 適合走行レール(kg)22 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)18
1個
399,800 税込439,780
10日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)2 トラスコ品番851-6059 質量(kg)146 車輪径(Φmm)125 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)17.6 適合走行レール(kg)15 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)12
1個
329,800 税込362,780
10日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)5 トラスコ品番851-6067 質量(kg)197 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)31.4 適合走行レール(kg)22 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)9
1個
439,800 税込483,780
10日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)5 トラスコ品番851-6065 質量(kg)374 車輪径(Φmm)210 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.4 最大車輪圧(kN)44.1 適合走行レール(kg)22 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)18
1個
499,800 税込549,780
10日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6064 質量(kg)380 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)31.4 適合走行レール(kg)22 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)18
1個
499,800 税込549,780
10日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)2 トラスコ品番851-6061 質量(kg)380 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)31.4 適合走行レール(kg)22 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)21
1個
499,800 税込549,780
10日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)2 トラスコ品番851-6060 質量(kg)212 車輪径(Φmm)125 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)17.6 適合走行レール(kg)15 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)18
1個
399,800 税込439,780
10日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6056 質量(kg)380 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)31.4 適合走行レール(kg)22 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)21
1個
499,800 税込549,780
10日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)5 トラスコ品番851-6066 質量(kg)496 車輪径(Φmm)210 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.4 最大車輪圧(kN)44.1 適合走行レール(kg)22 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)21
1個
659,800 税込725,780
10日以内出荷

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6055 質量(kg)380 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)31.4 適合走行レール(kg)22 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200 最大スパン(m)21
1個
499,800 税込549,780
10日以内出荷

キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6044 質量(kg)156 車輪径(Φmm)155 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 適合レール幅(mm)100/125/150 最大車輪圧(kN)7.8 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)9
1個
399,800 税込439,780
10日以内出荷

キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6041 質量(kg)265 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)14.7 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400 最大スパン(m)15
1個
599,800 税込659,780
10日以内出荷

キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6038 質量(kg)202 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.4 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)14.7 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)12
1個
499,800 税込549,780
10日以内出荷

キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6042 質量(kg)265 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)14.7 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400 最大スパン(m)15
1個
599,800 税込659,780
10日以内出荷

キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6043 質量(kg)156 車輪径(Φmm)155 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 適合レール幅(mm)100/125/150 最大車輪圧(kN)7.8 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200 最大スパン(m)9
1個
399,800 税込439,780
10日以内出荷

キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6037 質量(kg)202 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.4 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)14.7 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200 最大スパン(m)12
1個
499,800 税込549,780
10日以内出荷

キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6039 質量(kg)265 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.4 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)14.7 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200 最大スパン(m)15
1個
599,800 税込659,780
10日以内出荷

キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6040 質量(kg)265 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.4 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)14.7 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)15
1個
599,800 税込659,780
10日以内出荷

【サドル】 クルマおよびクルマジクが取りはずせる構造を採用しており、クレーン据付作業およびメンテナンス作業の時間を大幅に短縮できます。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
1セット
329,800 税込362,780
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【サドル】 オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
1セット
289,800 税込318,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6047 質量(kg)653 車輪径(Φmm)260 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)41.2 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200 最大スパン(m)21
1個
1,198,000 税込1,317,800
10日以内出荷

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6045 質量(kg)524 車輪径(Φmm)220 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)33.3 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200 最大スパン(m)15
1個
909,800 税込1,000,780
10日以内出荷

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6050 質量(kg)881 車輪径(Φmm)300 電源電圧3相200V モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.55(CEO010-9は0.25)、低速(L)、標準速(S)・・・0.50(CEO010-9は0.75) 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)43.1 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400 最大スパン(m)27
1個
1,698,000 税込1,867,800
10日以内出荷

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6049 質量(kg)881 車輪径(Φmm)300 電源電圧3相200V モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.55(CEO010-9は0.25)、低速(L)、標準速(S)・・・0.50(CEO010-9は0.75) 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)43.1 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400 最大スパン(m)27
1個
1,698,000 税込1,867,800
10日以内出荷

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6048 質量(kg)653 車輪径(Φmm)260 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)41.2 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)21
1個
1,198,000 税込1,317,800
10日以内出荷

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6046 質量(kg)524 車輪径(Φmm)220 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)33.3 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)15
1個
959,800 税込1,055,780
10日以内出荷