ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
用途チェーンの長さ調節用フック。
トラスコ品番201-0578
材質/仕上合金鋼
質量(kg)0.63
寸法b(mm)36.8
寸法s(mm)23.5
寸法m(mm)9.9
寸法p(mm)65.9
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。
ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。
世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。
メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585
出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5
適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)
横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
1台
¥649,800
税込¥714,780
11日以内出荷
質量(kg)2.1
基本使用荷重(t)2
寸法t(mm)27
寸法b(mm)44
寸法s(mm)37
寸法n(mm)71
寸法p(mm)150
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
用途チェーン長さ調節用フック
仕様ピンタイプ
材質/仕上合金鋼
キトーチェンスリング100用カナグ部材
アイタイプ用
質量(kg)1.2
アズワン品番64-8557-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。
TFP・・プレントロリ・・鎖なし
TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm!
最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。
荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
反復定格(%ED)60
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
チェーン本数1
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSG形ギャードトロリ結合形
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
種別5点押ボタン式
タイプ1速形
電源(V)24
揚程(m)4
電源三相200V
トロリー電動走行式
定格時間(分)60
電源コードなし
横行モータ出力(kW)0.4
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上
独自構造による確実なブレーキ性能。
小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。
幅広く応用技術製品のご要望に対応。
油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
種別5点押ボタン式
タイプ2速形
電源(V)24
揚程(m)4
電源三相200V
トロリー電動走行式
定格時間(分)20(低速)40(高速)
電源コードなし
横行モータ出力(kW)0.4
横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)1.4・8.2/1.4・8.2
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9771
種別5点押ボタン式
質量(kg)68
タイプ1速形
電源三相200V
定格時間(分)60
電源コードなし
横行モータ出力(kW)0.4
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9801
種別5点押ボタン式
質量(kg)113
タイプ2速形
電源三相200V
定格時間(分)20(低速)40(高速)
電源コードなし
横行モータ出力(kW)0.4
横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9763
種別5点押ボタン式
質量(kg)69
タイプ2速形
電源三相200V
定格時間(分)20(低速)40(高速)
電源コードなし
横行モータ出力(kW)0.4
横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9
適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
¥579,800
税込¥637,780
5日以内出荷
関連キーワード