120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形 電源単相AC100V 50/60Hz オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容カム、フレーム、カムジク
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
1台
特価
18,880 税込20,768
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
標準揚程(m)1.5
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツリテ2ケ付
種別H形 定格荷重(kg)250 トラスコ品番485-4420 質量(kg)1.9 寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm) 最小回転半径(mm)600 適合レール幅(mm)50・75・100 適合レールH型
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5 仕様手動用 トラスコ品番458-0311 質量(kg)50 呼び5 最小回転半径(mm)2300 適合横行レール幅(mm)125-150-175
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5 トラスコ品番458-0281 質量(kg)56 揚程(m)3.5 呼び5 最小回転半径(mm)2300 適合横行レール幅(mm)125-150-175
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形 電源単相AC100V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形 電源(単相/V)AC100(50/60Hz) ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
電源単相100V(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。
標準揚程(m)2.5
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
反復定格(%ED)60
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65 等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4 電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格60%ED(60分) 周囲温度-20℃~+40℃ 準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式E種 ボタン数5 給電方式キャブタイヤケーブル給電
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
質量(kg)2 定格荷重(t)1.5 ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】12~14
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
質量(kg)0.9 定格荷重(t)0.75 ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】8~10
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
定格荷重(kg)100 昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
トラスコ品番485-4390 ハンドチェーン(m)4.0 ロードチェーン(m)3.5
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
トラスコ品番485-4381 ハンドチェーン(m)4.0 ロードチェーン(m)3.5
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ 接続口径Rc1/2 質量(kg)20 空気消費量(m3/min)2.1 操作方法引きひも操作タイプ
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ 接続口径Rc1/2 質量(kg)21 空気消費量(m3/min)2.1 操作方法ペンダント操作タイプ
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ 操作方法引きひも操作タイプ
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)なし 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
仕様ショートヘッドタイプ 種別2点押ボタン式 タイプ2速形 電源(V)200 揚程(m)3 電源単相200V 定格時間(分)20 電源コード5m 材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)