キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)当日出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。
建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。
昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。
昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5