メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
小形、軽量、シンプルデザイン
一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。
携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。
またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。
過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き
CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク!
ふところが広いから掛けやすい
使用温度範囲(℃)-40~60
使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
関連キーワード