2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形 電源単相AC100V 50/60Hz オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
電源単相100V(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)