カテゴリ

  • 物流用品(1,861)
    • チェーンスリング(89)
    • レバーホイスト(88)
    • 手動チェーンブロック(150)
    • 電気チェーンブロック(1,006)
    • マスターリンク(6)
    • 繊維スリング(48)
    • 吊具(203)
    • トロリー・吊り金具(97)
  • トラック輸送・安全用品(24)
    • ラッシングベルト(24)
  • メカニカル部品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 電気材料(18)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(17)
  • 象印チェンブロック(16)
  • オーエッチ工業(62)
  • スリーエッチ(2)
  • TRUSCO(136)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,262)
  • エスコ(915)
  • メディアカバーマーケット(621)
  • ミニター(364)
  • 大阪魂(251)
  • 日動工業(227)
  • KTM(214)
  • トヨタ(190)
  • Panasonic(パナソニック)(189)
  • NSK(ナカニシ)(178)
  • BIGM(丸山製作所)(176)
  • 岩崎電気(163)
  • サンフレックス(134)
  • ハタヤリミテッド(126)
使用荷重(t)
  • 0.06(14)
  • 0.1(18)
  • 0.125(25)
  • 0.24(15)
  • 0.25(41)
  • 0.48(12)
  • 0.49(31)
  • 0.5(36)
  • 1(45)
  • 1.1(22)
  • 1.5(44)
  • 2(50)
  • 2.5(24)
  • 2.8(14)
  • 3(25)
  • 3.2(37)
  • 5(28)
  • 5.2(18)
  • 8(25)
  • 12.5(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kito」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
1,978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーブロックLX KITO(キトー)レバーブロックLXKITO(キトー)(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)(11件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
キトークリップ KITO(キトー)キトークリップKITO(キトー)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
ケーブルツリテ KITO(キトー)ケーブルツリテKITO(キトー)(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
キトー クリップ ワイヤー KITO(キトー)キトー クリップ ワイヤーKITO(キトー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容カム、フレーム、カムジク
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から51日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)VSL3060用 ラッチセットKITO(キトー)(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
適合VSL3060材質合金鋼
チェンスリング マスターリンク HMM KITO(キトー)チェンスリング マスターリンク HMMKITO(キトー)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB020用)KITO(キトー)(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
適合機種CB020
ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)KITO(キトー)(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
M3 CBS005用フックラッチ KITO(キトー)M3 CBS005用フックラッチKITO(キトー)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
適合機種CB005
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
キトースーパーマグ KITO(キトー)キトースーパーマグKITO(キトー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)キトーミニトロリ(セレクト用)KITO(キトー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ツリテ2ケ付
種別H形定格荷重(kg)250トラスコ品番485-4420質量(kg)1.9寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)最小回転半径(mm)600適合レール幅(mm)50・75・100適合レールH型
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
レバーブロック LB016用パーツ KITO(キトー)レバーブロック LB016用パーツKITO(キトー)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
キトーレバーブロックLX形用パーツ KITO(キトー)キトーレバーブロックLX形用パーツKITO(キトー)
84税込92
1個ほか
当日出荷
キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)キトーレバーブロック L5形KITO(キトー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
標準揚程(m)1.5
キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)キトーユニバーサルプレントロリTS形KITO(キトー)(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
キトーマイティ M3形 KITO(キトー)キトーマイティ M3形KITO(キトー)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング スリングフックHTLKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アイタイプ材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
キトーセレクト用 ミニトロリ KITO(キトー)キトーセレクト用 ミニトロリKITO(キトー)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
定格荷重(kg)250
リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD KITO(キトー)リフティングマグネット キトースーパーマグ KRDKITO(キトー)
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプKITO(キトー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツKITO(キトー)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
11,900税込13,090
1組
当日出荷から6日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)ベルトスリング BSH形KITO(キトー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形等級JIS4等級
チェンブロック用パーツ(CB010用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB010用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
適合機種CB010
レバーブロック L 5形0.8t KITO(キトー)レバーブロック L 5形0.8tKITO(キトー)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種LB008
キトーベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)キトーベルトラッシング(カムバックル式)KITO(キトー)(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。
標準揚程(m)2.5
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
...