カテゴリ
- 物流用品(1,657)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(75)
- SMC(10,176)
- MAZDA(マツダ)(1,273)
- 大阪魂(764)
- ホンダ(543)
- Igus(イグス)(493)
- BIGM(丸山製作所)(457)
- サンコー(三甲)(442)
- TRUSCO(364)
- エスコ(319)
- CKD(283)
- ニッセイ(242)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(222)
- Festo(216)
- アズワン(191)
- コガネイ(190)
- 水本機械製作所(174)
- YAMAZEN(山善)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(153)
- ブランドをもっと見る
「l-050」の検索結果

エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ローヘッド形電動式サドル
KITO(キトー)¥499,800~税込¥549,780~1セット8日以内出荷から10日以内出荷【サドル】 クルマおよびクルマジクが取りはずせる構造を採用しており、クレーン据付作業およびメンテナンス作業の時間を大幅に短縮できます。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
エンドレススリング BDL形
KITO(キトー)¥12,980~税込¥14,278~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
電気トロリ MR2-050L_給電ケーブル、トロリーケーブル関係
KITO(キトー)¥469税込¥5161個13日以内出荷適合機種EQ001IS(EQ1A形),EQ003IS(EQ1A形),EQ004IS(EQ1A形),EQ009IS(EQ1A形),EQ004IS(EQ1B形),EQ009IS(EQ1B形),EQ001IS(EQ1C形),EQ003IS(EQ1C形),EQ004IS(EQ1C形),EQ009IS(EQ1C形),ER2-075S,ER2-100L,ER2-100S(トロリ結合タイプ),ER2-100S(フックタイプ),ER2-150S(トロリ結合タイプ),ER2-150S(フックタイプ),ER2-200S(トロリ結合タイプ),ER2-200S(フックタイプ),MR2-075L(L)用,MR2-100L(S)・15t・20t用,MR2-100L(L)用,MR2-150L(S)・15t・20t用,MR2-200L(S)・15t・20t用,ER2-001H,ER2-001IH,ER2-003H,ER2-003IH,ER2-003IS,ER2-003S,ER2-004IL,ER2-004IS,ER2-004L,ER2-004S,ER2-005IS,ER2-005S,ER2-010IL,ER2-010IS,ER2-010L,ER2-010S,ER2-015IS(2速インバータ形),ER2-015S(1速形),ER2-020IL(2速インバータ形),ER2-020IS(2速インバータ形),ER2-020L(1速形),ER2-020S(1速形),ER2-025IS(2速インバータ形),ER2-025S(1速形),ER2-028IS(2速インバータ形),ER2-028S(1速形),ER2-030IS(2速インバータ形),ER2-030S(1速形),ER2-048IS(2速インバータ形),ER2-048S(1速形),ER2-050IS(2速インバータ形),ER2-050S(1速形),MR2-010IL,MR2-010IS,MR2-010L,MR2-010S,MR2-020IL,MR2-020IS,MR2-020L,MR2-020S,MR2-030IL,MR2-030IS,MR2-030L,MR2-030S,MR2-050IL,MR2-050IS,MR2-050S,MR2Q009IS名称ネームプレートG図解No4
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形
KITO(キトー)¥1,298,000税込¥1,427,8001個3日以内出荷から6日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
オーバーヘッド形電動式サドル
KITO(キトー)¥439,800税込¥483,7801セット8日以内出荷【サドル】 オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
...