カテゴリ

  • 物流用品(977)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(201)
  • SMC(17,861)
  • 大阪魂(2,246)
  • ホンダ(1,919)
  • エスコ(1,412)
  • MAZDA(マツダ)(1,350)
  • RS PRO(1,256)
  • 伊東電機(1,078)
  • BIGM(丸山製作所)(853)
  • Panasonic(パナソニック)(575)
  • アズワン(535)
  • ダイヤトレンド(533)
  • CKD(500)
  • 三菱電機(471)
  • YAGEO(379)
  • omron(オムロン)(374)
  • ニッサン(366)
  • SAMTEC(355)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(349)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m50」の検索結果

978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト M12X50X30 KITO(キトー)

    ボルト M12X50X30

    KITO(キトー)
    179税込197
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ボルト M12X50X50 KITO(キトー)

    ボルト M12X50X50

    KITO(キトー)
    199税込219
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ソケットボルト M6X50X24 KITO(キトー)

    ソケットボルト M6X50X24

    KITO(キトー)
    169税込186
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ソケットボルト M16X50X50 KITO(キトー)

    ソケットボルト M16X50X50

    KITO(キトー)
    269税込296
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスソケットボルト M6X50X50 KITO(キトー)

    セムスソケットボルト M6X50X50

    KITO(キトー)
    179税込197
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
    長さ(mm)50ねじの呼びM6
  • ソケットボルト M8X50X28 KITO(キトー)

    ソケットボルト M8X50X28

    KITO(キトー)
    179税込197
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 0.8t M12首下50mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 0.8t M12首下50mm

    KITO(キトー)
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 0.5t M10首下50mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 0.5t M10首下50mm

    KITO(キトー)
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 0.3t M8首下50mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 0.3t M8首下50mm

    KITO(キトー)
    9,498税込10,448
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPB 4.2t M30首下50mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB 4.2t M30首下50mm

    KITO(キトー)
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 1.6t M16首下50mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 1.6t M16首下50mm

    KITO(キトー)
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 2.5t M20首下50mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 2.5t M20首下50mm

    KITO(キトー)
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPB 2.8t M24首下50mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB 2.8t M24首下50mm

    KITO(キトー)
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPB 3.2t M30首下50mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB 3.2t M30首下50mm

    KITO(キトー)
    22,980税込25,278
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 3.6t M24首下50mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 3.6t M24首下50mm

    KITO(キトー)
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • リフティングポイントLPB 2t M24首下50mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPB 2t M24首下50mm

    KITO(キトー)
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)

    ユニバーサルトロリTS2形用パーツ

    KITO(キトー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリMR2形用パーツ

    KITO(キトー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
  • 電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリ”MR2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    569,800税込626,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V

    KITO(キトー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
    種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
  • 電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式) KITO(キトー)

    電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)

    KITO(キトー)
    589,800税込648,780
    1台
    3日以内出荷
    日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。
    付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50
  • セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V KITO(キトー)

    セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V

    KITO(キトー)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
    仕様ショートヘッドタイプ種別2点押ボタン式タイプ2速形電源(V)200揚程(m)3電源単相200V定格時間(分)20電源コード5m材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • セレクト電気チェーンブロック1速 単相200V 480kg(S)x3m KITO(キトー)

    セレクト電気チェーンブロック1速 単相200V 480kg(S)x3m

    KITO(キトー)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
    仕様ショートヘッドタイプトラスコ品番457-9585種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ1速形電源単相200Vモーター出力(kW)0.6定格時間(分)20電源コード5m
  • プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)

    プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー)

    キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
    反復定格(%ED)60
  • キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
  • ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)

    ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)

    KITO(キトー)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
    定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
  • 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン) KITO(キトー)

    電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)

    KITO(キトー)
    729,800税込802,780
    1台
    5日以内出荷
    荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
...