カテゴリ
- 物流用品(19)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- SMC(649)
- 大阪魂(97)
- RS PRO(31)
- KHK(小原歯車工業)(30)
- エスコ(28)
- サン電子(26)
- KEMET(21)
- VISHAY(20)
- イマオコーポレーション(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- タンガロイ(12)
- 三菱電機(12)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
- SAMTEC(12)
- エバラポンプ(荏原製作所)(11)
- CKD(11)
- ブランドをもっと見る
「m6 125mm」の検索結果

ローヘッド形プレン式サドル 1t
KITO(キトー)¥109,800~税込¥120,780~1セット(2台)ほか5日以内出荷吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。種別ローヘッド形定格荷重(t)1適合レール幅(mm)75、100、125
エイトスリング EE形
KITO(キトー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から11日以内出荷・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から22日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
ローヘッド形プレン式サドル 0.5t
KITO(キトー)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。種別ローヘッド形定格荷重(t)0.5適合レール幅(mm)75、100、125
電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)
KITO(キトー)¥729,800税込¥802,7801台5日以内出荷荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥239,800~税込¥263,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥429,800~税込¥472,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ローヘッド形電動式サドル
KITO(キトー)¥339,800~税込¥373,780~1セット8日以内出荷から10日以内出荷【サドル】 クルマおよびクルマジクが取りはずせる構造を採用しており、クレーン据付作業およびメンテナンス作業の時間を大幅に短縮できます。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥399,800~税込¥439,780~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)
KITO(キトー)¥829,800~税込¥912,780~1セット9日以内出荷新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
電気チェーンブロック キトーセレクト
KITO(キトー)¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
ユニバーサルギヤードトロリ
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1台10日以内出荷クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥169,800税込¥186,7801台13日以内出荷キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
エイトスリングEE形
KITO(キトー)¥24,980税込¥27,4781本15日以内出荷芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。荷重を受けるボディ部は独自の2重構造で、幅広い荷姿に自在になじみます。