カテゴリ

  • 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(49)
  • エスコ(309)
  • 住友電工ハードメタル(276)
  • TRUSCO(165)
  • MAZDA(マツダ)(153)
  • SMC(101)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(93)
  • 三菱マテリアル(89)
  • イスカル(68)
  • タンガロイ(66)
  • Wera(63)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(61)
  • YAMAHA(ヤマハ)(56)
  • UNION(ユニオン)(53)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(46)
  • 京セラ(44)
  • 岡田装飾金物(43)
  • PANDUIT(パンドウイット)(42)
  • 大阪魂(41)
  • アズワン(40)

「t15」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)

    キトーセレクト 単相100V

    KITO(キトー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
    電源単相100V(50/60Hz)
  • レバーブロックL5形 KITO(キトー)

    レバーブロックL5形

    KITO(キトー)(6件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
  • キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック CX形

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
    用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
  • リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)

    リフティングポイント LPA型/LPB型

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
    用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)