カテゴリ
- 物流用品(1,138)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(44)
- BIGM(丸山製作所)(740)
- CKD(346)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(312)
- 大阪魂(298)
- ホンダ(244)
- 三菱マテリアル(243)
- TRUSCO(219)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(219)
- エスコ(192)
- メディアカバーマーケット(173)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(166)
- イスカル(152)
- ParkerTAIYO(127)
- サンドビック(119)
- 三菱電機(113)
- 住友電工ハードメタル(106)
- SUS(エスユーエス)(104)
- ニッセイ(98)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「t20」の検索結果
商品豆知識

ラウンドスリングRG形 20t
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W58/H27色タグ:紫使用荷重(t)20表面布:橙
チェンスリング HTL4200_フックラッチ
KITO(キトー)¥3,298税込¥3,6281個13日以内出荷適合機種HTL3200,VSL3200,VSL4200名称ラッチキット VAL3200図解No1
チェンスリング VSL3200_フックラッチ
KITO(キトー)¥3,298税込¥3,6281個13日以内出荷適合機種HTL3200,HTL4200,VSL4200名称ラッチキット VAL3200図解No1
チェンスリング HTL3200_フックラッチ
KITO(キトー)¥3,298税込¥3,6281個13日以内出荷適合機種HTL4200,VSL3200,VSL4200名称ラッチキット VAL3200図解No1
チェンスリング VSL4200_フックラッチ
KITO(キトー)¥3,298税込¥3,6281個13日以内出荷適合機種HTL3200,HTL4200,VSL3200名称ラッチキット VAL3200図解No1
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)(2件のレビュー)¥319,800~税込¥351,780~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
ユニバーサルトロリTS2形用部品
KITO(キトー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用
チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥239,800~税込¥263,780~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥289,800~税込¥318,780~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
マスターリンクHMM
KITO(キトー)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷質量(kg)7.5形式HMM2220使用荷重(t)20寸法d(mm)38寸法a(mm)150寸法t(mm)31.5寸法p(mm)275チェーン線径(Φmm)D:20、T,Q16
チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)¥229,800~税込¥252,780~1組7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥67,980~税込¥74,778~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥45,980~税込¥50,578~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
...